ABB SPA - ABBER 699 9 CE3P-10R-11 EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1NA+1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260852
Codice prodotto
ABBER 699 9
Cod. produttore
ER 699 9
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
30 mm