ABB SPA - ABBER 694 0 CE4T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP67
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260715
Codice prodotto
ABBER 694 0
Cod. produttore
ER 694 0
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm