ABB SPA - ABBER 668 4 CR-U3S ZOCCOLO X 3 C/O (CR-U)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4013614374364
Codice prodotto
ABBER 668 4
Cod. produttore
ER 668 4
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
75 mm