ABB SPA - ABBER 649 4 CR-U024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4013614374197
Codice prodotto
ABBER 649 4
Cod. produttore
ER 649 4
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
35 mm
Altezza:
54.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


