pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 636 1 CR-U230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C/O 250V/10A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 636 1 CR-U230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614374074

Codice prodotto

ABBER 636 1

Cod. produttore

ER 636 1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

35 mm

Altezza:

54.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-U230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C O 250V 10A