pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 605 6 CR-M4LS ZOCCOLO LOGICO X 4 C/O (CR-M)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 605 6 CR-M4LS ZOCCOLO LOGICO X 4 C/O (CR-M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373770

Codice prodotto

ABBER 605 6

Cod. produttore

ER 605 6

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27 mm

Altezza:

61 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

82 mm

Zoccolo logico per 4 c/o