ABB SPA - ABBER 529 8 CR-PSS ZOCCOLO STANDARD X 1/2 C/O (CR-P)

.jpg?8475847D82706290B1A7B6AAC457656689658C657A695962BAB5BB&ts=1753592678288)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 42.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013614373084
Codice prodotto
ABBER 529 8
Cod. produttore
ER 529 8
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
42.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
75 mm