ABB SPA - ABBER 528 0 CR-PLS ZOC.LOGICO ISOL.SIC.X 1/2 C/OCR-P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614373077
Codice prodotto
ABBER 528 0
Cod. produttore
ER 528 0
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
61 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
75 mm