pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 521 5 CR-P024DC2 ALIMENTAZ.24VDC 2 C/O 250V/8A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 521 5 CR-P024DC2 ALIMENTAZ.24VDC 2 C/O 250V/8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614498237

Codice prodotto

ABBER 521 5

Cod. produttore

ER 521 5

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

15.7 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Rele' zoccolato per circuito stampato CR-P • 2 contatti di scambio: capacita' di commutazione 250 V/8 A • tensione di alimentazione 24 Vcc.