pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 317 8 C2SS1-10B-01 SEL.2POS.NER.G.PLA.NERA 1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 317 8 C2SS1-10B-01 SEL.2POS.NER.G.PLA.NERA 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500245439

Codice prodotto

ABBER 317 8

Cod. produttore

ER 317 8

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

C2SS1-10B-01 SEL.2POS.NER.G.PLA.NERA 1NC