ABB SPA - ABBER 208 9 CP3-30B-11 PULS.INST.NERO GH.MET.1NA+1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Forma del pulsante - Alto 
- Colore del pulsante - Nero 
- Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no 
- Numero di elementi di comando - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500243848
Codice prodotto
ABBER 208 9
Cod. produttore
ER 208 9
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
0


