pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 141 2 CP3-10G-10 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 1NA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 141 2 CP3-10G-10 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500242827

Codice prodotto

ABBER 141 2

Cod. produttore

ER 141 2

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

CP3-10G-10 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 1NA