ABB SPA - ABBER 140 4 CP3-10R-10 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500242810
Codice prodotto
ABBER 140 4
Cod. produttore
ER 140 4
Produttore
ABB
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X


