ABB SPA - ABBER 005 9 CP1-10B-10 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500240762
Codice prodotto
ABBER 005 9
Cod. produttore
ER 005 9
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
0


