pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 906 0 PS1-3-2-100 BARRE COLL. 100A X3 MS132+2A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 906 0 PS1-3-2-100 BARRE COLL. 100A X3 MS132+2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 9

  • Adatto per numero di apparecchi - 3

  • Misura di divisione - 14 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614400674

Codice prodotto

ABBEP 906 0

Cod. produttore

EP 906 0

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

9

Adatto per numero di apparecchi:

3

Misura di divisione:

14 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

167.5 mm

Numero moduli DIN:

10

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

Colore:

Grigio

PS1-3-2-100 BARRE COLL. 100A X3 MS132 2A DI COLLEGAMENTO