ABB SPA - ABBEP 902 9 PS1-5-0-100 BARRE COLL. 100A X 5 MS132


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 15
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 221.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400636
Codice prodotto
ABBEP 902 9
Cod. produttore
EP 902 9
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
15
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
221.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
5
Passo modulare:
14 mm
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA