pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 901 1 PS1-4-0-100 BARRE COLL. 100A X 4 MS132

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 901 1 PS1-4-0-100 BARRE COLL. 100A X 4 MS132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 12

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 176.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614400629

Codice prodotto

ABBEP 901 1

Cod. produttore

EP 901 1

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

12

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

176.5 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

14 mm

Larghezza in numero di moduli:

10

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

Barre di collegamento trifase fino a 100 A