pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEP 867 4 PS3-2-0 BARRE COLL. X 2 MS325

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 867 4 PS3-2-0 BARRE COLL. X 2 MS325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614487910

Codice prodotto

ABBEP 867 4

Cod. produttore

EP 867 4

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

100 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

6

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

PS3-2-0 BARRE COLL. X 2 MS325 DI COLLEGAMENTO