ABB SPA - ABBEP 750 2 MT-150B POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 50 Ohm
Potenza assorbita - 2 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500376133
Codice prodotto
ABBEP 750 2
Cod. produttore
EP 750 2
Produttore
ABB
Resistenza:
50 Ohm
Potenza assorbita:
2 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4
MT-150B POTENZIOMETRO


