pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 118 2 PS1-2-2 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 2 AUX.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 118 2 PS1-2-2 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 2 AUX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A

  • Lunghezza - 104.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614400766

Codice prodotto

ABBEP 118 2

Cod. produttore

EP 118 2

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

65 A

Lunghezza:

104.5 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

14 mm

Larghezza in numero di moduli:

6

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

PS1-2-2 BARRE COLL. X 2 MS116 132 2 AU DI COLLEGAMENTO