pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 117 4 PS1-2-1 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 1 AUX.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 117 4 PS1-2-1 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 1 AUX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A

  • Lunghezza - 95.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614400728

Codice prodotto

ABBEP 117 4

Cod. produttore

EP 117 4

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

65 A

Lunghezza:

95.5 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

14 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

Barre di collegamento trifase fino a 65 A