pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 108 3 UA1-415 BOB. MIN. TENS. 415V per MS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 108 3 UA1-415 BOB. MIN. TENS. 415V per MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...415 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614320484

Codice prodotto

ABBEP 108 3

Cod. produttore

EP 108 3

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

415...415 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

480...480 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione, montaggio laterale a sinistra