pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO6067 KA1-8120 TARGHETTA PLASTICA NERA 47MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO6067 KA1-8120 TARGHETTA PLASTICA NERA 47MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 47 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500259474

Codice prodotto

ABBEO6067

Cod. produttore

EO 606 7

Produttore

ABB

Larghezza:

30 mm

Altezza:

47 mm

Diametro del foro:

22 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza del foro di alloggiamento:

27 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

15 mm

Portatarghetta in plastica nera (47x30mm) Colore: nero.