ABB SPA - ABBEO 725 5 LS40M51B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3471522003911
Codice prodotto
ABBEO 725 5
Cod. produttore
EO 725 5
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella regolabile
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
18 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Anodizzato