ABB SPA - ABBEO 721 4 LS40M41B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3471522003676
Codice prodotto
ABBEO 721 4
Cod. produttore
EO 721 4
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella regolabile
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3.1 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2.8 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


