pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 711 5 LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 711 5 LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522001931

Codice prodotto

ABBEO 711 5

Cod. produttore

EO 711 5

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

170 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

30...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM