pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 683 6 OTVY800EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 683 6 OTVY800EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019286761

Codice prodotto

ABBEO 683 6

Cod. produttore

EO 683 6

Produttore

ABB

Colore:

Altri

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

OTVY800EK ACC. MANIGLIA DIRETTA PROT.