pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 654 7 OS400D40N2 SEZ. FUSIBILATO NH 400A 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 654 7 OS400D40N2 SEZ. FUSIBILATO NH 400A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH0, NH1, NH2

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019246093

Codice prodotto

ABBEO 654 7

Cod. produttore

EO 654 7

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH0, NH1, NH2

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

400 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Destra

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

14 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS400D40N2 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.400A