pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 622 4 OS400D04F SEZ. FUSIBILATO NH 400A 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 622 4 OS400D04F SEZ. FUSIBILATO NH 400A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 400 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019245737

Codice prodotto

ABBEO 622 4

Cod. produttore

EO 622 4

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

400 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

14 kA

Adatto per fusibili:

NH0, NH1, NH2

Numero di poli:

4

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS400D04F SEZIONATORE 4P CON FUSIB.400A