ABB SPA - ABBEO 608 3 MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 44 mm
Diametro del foro - 22.3 mm
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
7320500311295
Codice prodotto
ABBEO 608 3
Cod. produttore
EO 608 3
Produttore
ABB
Larghezza:
30 mm
Altezza:
44 mm
Diametro del foro:
22.3 mm
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza del foro di alloggiamento:
27 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
12 mm
Portaetichette per dispositivi di comando e segnalazione ABB tipo/modello MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM


