ABB SPA - ABBEO 602 6 MA5-3001 PRESSACAVO M25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7320500310175
Codice prodotto
ABBEO 602 6
Cod. produttore
EO 602 6
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Modello:
Lineare
Superficie:
Non trattato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring