ABB SPA - ABBEO 554 9 MPD16-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco e nero
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Grado di protezione IP frontale - IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500281215
Codice prodotto
ABBEO 554 9
Cod. produttore
EO 554 9
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Bianco e nero
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
54 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X