pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 550 7 MPD5-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 550 7 MPD5-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500277898

Codice prodotto

ABBEO 550 7

Cod. produttore

EO 550 7

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

54 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante ABB tipo/modello MPD5-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP