pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 540 8 MPD1-11B P. DOPPIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 540 8 MPD1-11B P. DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500048849

Codice prodotto

ABBEO 540 8

Cod. produttore

EO 540 8

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

54 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante ABB tipo/modello MPD1-11B P. DOPPIO