ABB SPA - ABBEO 473 2 OHY95J12 MANIGLIA A LEVA GIALLA 95MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019124254
Codice prodotto
ABBEO 473 2
Cod. produttore
EO 473 2
Produttore
ABB
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia a leva IP65, lucchettabili e blocco porta in posizione ON. Indicazione I-0 ed ON/OFF • Lunghezza; 95mm