ABB SPA - ABBEO 471 6 OHB95J12 MANIGLIA A LEVA NERA 95MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lucchettabile - sì
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019124230
Codice prodotto
ABBEO 471 6
Cod. produttore
EO 471 6
Produttore
ABB
Lucchettabile:
sì
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia a leva nera, Lunghezza: 95 mm.