pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 469 0 OS250D22N1 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 469 0 OS250D22N1 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 250 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019235288

Codice prodotto

ABBEO 469 0

Cod. produttore

EO 469 0

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

250 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

8 kA

Adatto per fusibili:

HPC0, HPC1

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Dotato di connettori:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Interruttori di manovra sezionatori OS con portafusibili tipo a coltello (NH0-1, N), comando rotativo frontale, OS250D40F 250A (AC21 <= 690 V) - 250A (AC23 <= 690 V) con fusibile.