ABB SPA - ABBEO 460 9 OS250D03 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 250 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6417019231549
Codice prodotto
ABBEO 460 9
Cod. produttore
EO 460 9
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
250 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
8 kA
Adatto per fusibili:
HPC0, HPC1
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Posizione dell'elemento di azionamento:
Sinistra
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no


