pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 441 9 OT315E12 SEZIONATORE 315A 3P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 441 9 OT315E12 SEZIONATORE 315A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019235752

Codice prodotto

ABBEO 441 9

Cod. produttore

EO 441 9

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

315 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

315 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

15 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

160 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

160 kW

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

1

Sezionatore ABB tipo/modello OT315E12 SEZIONATORE 315A TRIPOLARE