pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 417 9 OHB95J12E011 MANIG.NERA I-0-II OT3150

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 417 9 OHB95J12E011 MANIG.NERA I-0-II OT3150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019247717

Codice prodotto

ABBEO 417 9

Cod. produttore

EO 417 9

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHB95J12E011 MANIG.NERA 1-0-2 OT3150