pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 416 1 OHB65J6E011 MANIGLIA NERA I-0-II OT160

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 416 1 OHB65J6E011 MANIGLIA NERA I-0-II OT160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019124872

Codice prodotto

ABBEO 416 1

Cod. produttore

EO 416 1

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Maniglie rinviate a pistola IP65 nera, indicazione 1-0-2 per OT160…200E_C