pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 314 8 OTP63BA4M SEZIONATORE 4P 63A IN CUSTODIA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 314 8 OTP63BA4M SEZIONATORE 4P 63A IN CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019143224

Codice prodotto

ABBEO 314 8

Cod. produttore

EO 314 8

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

75 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

37 kW

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Sezionatore ABB tipo/modello OTP63BA4M SEZIONATORE 4P 63A IN CUSTODIA