pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 095 3 OHY175J12 MANIGLIA ROS/GIA BLOCCO PORTA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 095 3 OHY175J12 MANIGLIA ROS/GIA BLOCCO PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019124407

Codice prodotto

ABBEO 095 3

Cod. produttore

EO 095 3

Produttore

ABB

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHY175J12 MANIGLIA ROS GIA BLOC.PORTA