pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN2325K FILTRO VENTILAZIONE 230V,325X325 (LXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN2325K FILTRO VENTILAZIONE 230V,325X325 (LXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 580 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646739162

Codice prodotto

ABBEN2325K

Cod. produttore

EN2325K

Produttore

ABB

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

580 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

325 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

161 mm

Potenza nominale:

87 W

Emissione di rumore:

68 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello FILTRO VENTILAZIONE 230V 325X325 (LXL)