ABB SPA - ABBEN1105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 105X105(LXL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 30 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 105 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8015646747327
Codice prodotto
ABBEN1105K
Cod. produttore
EN1105K
Produttore
ABB
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
30 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
105 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
105 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
67 mm
Potenza nominale:
10 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero RAL:
7035