ABB SPA - ABBEN064501326 RELE' VITE: RB122A 230VAC/DC - 2SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V
Confezione
5 PZ
EAN
3472596450137
Codice prodotto
ABBEN064501326
Cod. produttore
EN064501326
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
12 mm
Altezza:
67.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


