pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064501225 RELE' VITE: RB122A 24VAC/DC - 2SC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064501225 RELE' VITE: RB122A 24VAC/DC - 2SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3472596450120

Codice prodotto

ABBEN064501225

Cod. produttore

EN064501225

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

12 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Rele commutatore ABB - serie/ modello ABBEN064501225 - - RELE VITE RB122A 24VAC DC - 2SC