ABB SPA - ABBEN0105K GRIGLIA+FILTRO ARIA 105X105 (LXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 105 mm
Altezza - 105 mm
Profondità - 0.12 mm
Classe di filtrazione - Altri
Con tappeto filtrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646747266
Codice prodotto
ABBEN0105K
Cod. produttore
EN0105K
Produttore
ABB
Larghezza:
105 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
0.12 mm
Classe di filtrazione:
Altri
Con tappeto filtrante:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
GRIGLIA+FILTRO ARIA 105X105 (LXL)


