pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 960 9 RV 5/50 LIMITATORE SOVRATENSIONI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 960 9 RV 5/50  LIMITATORE SOVRATENSIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...50 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...50 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...50 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3471522121325

Codice prodotto

ABBEN 960 9

Cod. produttore

EN 960 9

Produttore

ABB

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...50 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...50 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...50 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV 5 50 LIMITATORE SOVRATENSIONI