ABB SPA - ABBEL 772 0 MA6-1241 TARGHETTA JOYSTICK 2POS VERTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Ovale
Colore - Nero
Adatto all'incisione - sì
Larghezza - 67 mm
Altezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500383384
Codice prodotto
ABBEL 772 0
Cod. produttore
EL 772 0
Produttore
ABB
Forma:
Ovale
Colore:
Nero
Adatto all'incisione:
sì
Larghezza:
67 mm
Altezza:
1 mm
Adatto per pulsante:
sì
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per segnalatore luminoso:
sì
Adatto per pulsante a fungo:
sì
Adatto per luce segnaletica:
sì
Adatto per selettore:
sì
MA6-1241 TARGHETTA JOYSTICK 2POS VERTICA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


